Motion
MU1207TV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079609
N° MFRMU1207TV
Prix192.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079609
N° MFRMU1207TV
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
Votre prix192.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MU1207TV PALIER MU1207TV

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.02 mm
  • Série
    Lumière
  • Poids
    0.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327056872
  • CUP_NON
    662327056872
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif