Motion
MU1207TM
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079614
N° MFRMU1207TM
Prix165.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079614
N° MFRMU1207TM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MU1207TM PALIER MU1207TM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.02 mm
  • Série
    Lumière
  • Poids
    0.71 lb
  • CUP_NON
    662327056858
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif