Motion
UM-1207-B

Rollway (RRX)
UM-1207-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079615
N° MFRUM-1207-B
Prix655.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
UM-1207-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00079615
N° MFRUM-1207-B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix655.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UM-1207-B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    Deux anneaux élastiques sur l’anneau extérieur, (2) brides sur l’anneau intérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
  • Poids
    0.80 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410041967
  • CUP_NON
    637410041967
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif