Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale18 mm
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.52 mm
- SérieLumière
- Poids0.89 lb
- Numéro CUP du fabricant662327056926
- CUP_NON662327056926
- Type de produitRoulements cylindriques