Motion
M1208EL

NTN
M1208EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.9661 po, DI 3.1496 po, largeur 0.7087 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00079712
N° MFRM1208EL
Prix297.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1208EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.9661 po, DI 3.1496 po, largeur 0.7087 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00079712
N° MFRM1208EL
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
Prix297.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M1208EL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    1.9662 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Série
    M
  • Poids
    0.732 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108859
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues