Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné
Spécifications
- Diamètre à l’alésage129.38 mm
- Diamètre extérieur150.0000 mm
- Matériau du roulementAcier
- Largeur totale35 mm
- Pays d’origineMX
- Type de lubrificationGraisse ou huile
- Numéro CUP du fabricant662327107420
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids2.79 lb
- Type de produitBagues intérieures de roulement cylindrique