Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale21 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans une direction
- Dégagement interneC0
- BridesDeux brides sur l’anneau intérieur, une bride sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné Piece
- Type de sonnerie extérieureDirections uniques séparables pour la course extérieure
- Poids1.70 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410038615
- Type de produitRoulements cylindriques