Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale24 mm
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.54 mm
- SérieLumière
- Poids2.93 lb
- Numéro CUP du fabricant662327057305
- CUP_NON662327057305
- Type de produitRoulements cylindriques