Motion
MU1216UM
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00080202
N° MFRMU1216UM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00080202
N° MFRMU1216UM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MU1216UM PALIER MU1216UM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    3.68 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327057404
  • CUP_NON
    662327057404
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif