Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; anneau intérieur cylindrique simple; roulement à rouleaux cylindriques de 90 mm de diamètre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Matériau du roulementAcier
- Largeur totale30 mm
- Pays d’origineMX
- Numéro CUP du fabricant662327472870
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids1.34 lb
- Type de produitBagues intérieures de roulement cylindrique