Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Largeur totale32 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
- Poids7.30 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410017634
- Type de produitRoulements cylindriques