U-1226-LMR

Rollway (RRX)
U-1226-LMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00080480
N° MFRU-1226-LMR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
U-1226-LMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00080480
N° MFRU-1226-LMR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
U-1226-LMR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans une direction
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    Deux brides sur l’anneau intérieur, une bride sur l’anneau extérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Directions uniques séparables pour la course extérieure
  • Poids
    16.60 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410039070
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif