Aperçu
Description du fabricant
UM-1228-B BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale42 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur l’anneau intérieur, deux anneaux à pression sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
- Poids20.70 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410042148
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité