Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cagePas de cage
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.02 mm
- SérieMoyen
- Poids0.56 lb
- Type de produitRoulements cylindriques