M1306UV
Roulement cylindrique à rouleaux – droit, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, dégagement interne de C0
N° D’ARTICLE MI00080628
N° MFRM1306UV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux – droit, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, dégagement interne de C0
N° D’ARTICLE MI00080628
N° MFRM1306UV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
M1306UV OR&RA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.52 mm
  • Série
    Moyen
  • Poids
    0.61 lb
  • CUP_NON
    662327106621
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif