Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale21 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- Dégagement interneC0
- BridesDeux anneaux élastiques sur l’anneau extérieur, (2) brides sur l’anneau intérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
- Poids1.30 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410042230
- CUP_NON637410042230
- Type de produitRoulements cylindriques