FNTA-7095
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00080914
N° MFRFNTA-7095
Prix30.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00080914
N° MFRFNTA-7095
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
Prix30.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNTA 7095 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelle compatible
    AS7095, GS.81114 (logement tracé), LS7095, WS.81114 (Shaft Plotted)
  • Largeur totale
    4 mm
  • Série
    FNTA
  • CUP_NON
    605790203503
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66.6 kN
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif