Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.03 mm
- SérieMoyen
- Poids2.12 lb
- Numéro CUP du fabricant662327058081
- CUP_NON662327058081
- Type de produitRoulements cylindriques