HMK1516LL

NTN
HMK1516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00081044
N° MFRHMK1516LL
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1516LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00081044
N° MFRHMK1516LL
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
Prix26.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HMK1516LL ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    0.5906 po
  • Diamètre extérieur
    0.8661 po
  • Largeur totale
    0.6299 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Série
    HMK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073522
  • Poids
    0.033 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif