Motion
M67212DAW6C

Link-Belt (RRX)
M67212DAW6C

Anneau extérieur cylindrique à rouleaux à grande capacité et largeur intermédiaire, série 7200 , ceinturé de maillons M67212DAW6C
N° D’ARTICLE MI00081132
N° MFRM67212DAW6C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
M67212DAW6C

Anneau extérieur cylindrique à rouleaux à grande capacité et largeur intermédiaire, série 7200 , ceinturé de maillons M67212DAW6C
N° D’ARTICLE MI00081132
N° MFRM67212DAW6C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
M1311CHW185C5 RG EXTÉRIEUR M1311CH/W185/C5
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    110.06 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur totale
    26.95 mm
  • Type de lubrification
    Graisse ou huile
  • Numéro CUP du fabricant
    662327679132
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Série
    Largeur intermédiaire de la série 7200 - Légère - Haute capacité
  • Poids
    0.889 lb
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif