Aperçu
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Rpm max.14000 tr/min
- Couple192 po
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Cote de précisionNon évalué
- SérieFC
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- CUP_NON605790207495
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné