Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de course intérieureNon sépareable
- Largeur de la bague intérieure84.58 mm
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Poids4.70 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410042384
- CUP_NON637410042384
- Type de produitRoulements cylindriques