MU1313UV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00081346
N° MFRMU1313UV
Prix1,018.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00081346
N° MFRMU1313UV
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
Prix1,018.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MU1313UV PALIER MU1313UV

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.54 mm
  • Série
    Moyen
  • Poids
    5.36 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif