Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale37 mm
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau extérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet3.18 mm
- SérieMoyen
- Poids6.23 lb
- Numéro CUP du fabricant662327107482
- CUP_NON662327107482
- Type de produitRoulements cylindriques