Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Diamètre extérieur310 mm
- Largeur totale82 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux brides, non séparée
- Poids52.90 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410020221
- Type de produitRoulements cylindriques