MR5206UV
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 23.81 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00082347
N° MFRMR5206UV
Prix518.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 23.81 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00082347
N° MFRMR5206UV
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
Prix518.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MR5206UV PALIER MR5206UV

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    23.81 mm
  • Poids
    0.71 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327055776
  • CUP_NON
    662327055776
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif