Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale23.8 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier estampé
- Type de course intérieureNon sépareable
- Largeur de la bague intérieure41.27 mm
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Poids0.80 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410040410
- CUP_NON637410040410
- Type de produitRoulements cylindriques