UM-5207-B

Rollway (RRX)
UM-5207-B

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00082404
N° MFRUM-5207-B
Prix661.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
UM-5207-B

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00082404
N° MFRUM-5207-B
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
Prix661.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UM-5207-B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de course intérieure
    Non sépareable
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Type de sonnerie extérieure
    Non sépareable
  • Poids
    1.20 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410042599
  • CUP_NON
    637410042599
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif