Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale4.8750 po
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Pays d’origineMexique
- Rpm max.1700 tr/min
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Série5000
- Poids0.35 lb
- Numéro CUP du fabricant662327473105
- CUP_NON662327473105
- Type de produitRoulements cylindriques