MU5208TV
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082447
N° MFRMU5208TV
Prix602.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082447
N° MFRMU5208TV
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
Prix602.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MU5208TV PALIER MU5208TV

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.52 mm
  • Série
    Lumière
  • Poids
    1.49 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327058982
  • CUP_NON
    662327058982
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif