Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale30.2 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de course intérieureSéparable dans les deux directions
- Largeur de la bague intérieure64.38 mm
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Poids1.90 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410020535
- CUP_NON637410020535
- Type de produitRoulements cylindriques