Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale1.3125 po
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau intérieur
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cagePas de cage
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.03 mm
- SérieLumière
- Poids2.56 lb
- Type de produitRoulements cylindriques