MA5215
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 1.6250 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082715
N° MFRMA5215
Prix460.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 1.6250 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082715
N° MFRMA5215
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
Votre prix460.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA5215 INTÉRIEUR RG MA5215-3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    5000
  • Poids
    1.25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327473167
  • CUP_NON
    662327473167
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif