Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale1.6250 po
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.54 mm
- SérieLumière
- Poids4.92 lb
- Numéro CUP du fabricant662327059224
- CUP_NON662327059224
- Type de produitRoulements cylindriques