Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale2.3750 po
- Séparation des anneauxAnneau séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau extérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet3.96 mm
- SérieLumière
- Poids13.66 lb
- Numéro CUP du fabricant662327053307
- CUP_NON662327053307
- Type de produitRoulements cylindriques