Motion
UM-5220-B

Rollway (RRX)
UM-5220-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.3 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082950
N° MFRUM-5220-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
UM-5220-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.3 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00082950
N° MFRUM-5220-B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UM-5220-B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60.3 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur l’anneau intérieur, deux anneaux à pression sur l’anneau extérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
  • Poids
    15.50 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410042711
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif