Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale2.7500 po
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I.
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet3.96 mm
- SérieLumière
- Poids14.73 lb
- Numéro CUP du fabricant662327108205
- CUP_NON662327108205
- Type de produitRoulements cylindriques