Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale69.9 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans les deux directions
- Dégagement interneC0
- Brides(2 ) Brides sur bague intérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids22.40 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410040946
- Type de produitRoulements cylindriques