Motion
E-5228-B
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 140 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 82.6 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083125
N° MFRE-5228-B
Prix3,795.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 140 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 82.6 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083125
N° MFRE-5228-B
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
Votre prix3,795.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E-5228-B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    82.6 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier segmenté
  • Type de course intérieure
    Séparable dans les deux directions
  • Largeur de la bague intérieure
    179.07 mm
  • Type de sonnerie extérieure
    Non sépareable
  • Poids
    40.70 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410021587
  • CUP_NON
    637410021587
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif