Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale82.6 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable
- Dégagement interneC0
- BridesDeux brides sur l’anneau extérieur, une bride sur l’anneau intérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux brides, non séparée
- Poids40.70 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410027473
- Type de produitRoulements cylindriques