Motion
M5230TV
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 88.90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083194
N° MFRM5230TV
Prix11,012.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 88.90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083194
N° MFRM5230TV
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
Prix11,012.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M5230TV OR&RA M5230TV

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    88.90 mm
  • Poids
    34.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327108304
  • CUP_NON
    662327108304
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif