Motion
MR1218EX
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083250
N° MFRMR1218EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00083250
N° MFRMR1218EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MR1218EX PALIER MR1218EX

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    5.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327054731
  • CUP_NON
    662327054731
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif