Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale1.9370 po
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau intérieur, (1) Anneau extérieur
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.03 mm
- SérieMoyen
- Poids5.82 lb
- Type de produitRoulements cylindriques