A-5240-WM R6

Timken
A-5240-WM R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 4.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00083417
N° MFRA-5240-WM R6
Prix11,908.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
A-5240-WM R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 4.7500 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI00083417
N° MFRA-5240-WM R6
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
Prix11,908.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A 5240 WM R6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R6
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    990 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    9.5 mm
  • Série
    A5200, WM
  • Poids
    127.50 lb
  • CUP_NON
    087796021549
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues