300 RN 92  R3

Timken
300 RN 92 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 7.0000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00083468
N° MFR300 RN 92 R3
Prix62,311.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
300 RN 92 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 7.0000 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00083468
N° MFR300 RN 92 R3
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
Prix62,311.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
300 RN 92 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    RN
  • Poids
    422.76 lb
  • CUP_NON
    087796020481
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues