Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3780 po
- Diamètre extérieur1.8441 po
- Largeur totale1.3750 po
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Matériau du roulementAcier trempé
- Poids0.45 lb
- Numéro CUP du fabricant662327473334
- CUP_NON662327473334
- Type de produitRoulements cylindriques