Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale1.3750 po
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau extérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.52 mm
- SérieMoyen
- Poids1.35 lb
- Numéro CUP du fabricant662327108458
- CUP_NON662327108458
- Type de produitRoulements cylindriques