Aperçu
Description du fabricant
MU5307TV PALIER MU5307TV
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale1.3750 po
- Séparation des anneauxNon sépareable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Anneau intérieur
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.52 mm
- SérieMoyen
- Poids1.86 lb
- Numéro CUP du fabricant662327059323
- CUP_NON662327059323
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité