Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale36.5 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparable - Race extérieure - Non séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2 ) Brides sur l’anneau intérieur, anneau élastique sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
- Poids2.70 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410041240
- Type de produitRoulements cylindriques