Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale2.6875 po
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet3.18 mm
- SérieMoyen
- Poids14.10 lb
- Numéro CUP du fabricant662327053833
- CUP_NON662327053833
- Type de produitRoulements cylindriques